Spécifications
Dimensions
- Hauteur8.66 po
- Longueur4.48
Détails
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Répétabilité±0.25 %
Aperçu
- 3 Tailles de transducteur pour mesurer des tuyaux de 1/2 po à 48 po
- Batteries au lithium rechargeables offrant jusqu’à 3 semaines d’autonomie
- Boîtier robuste en aluminium avec capuchons protecteurs en silicone
- Étui de transport IP67 avec mousse moulée protectrice et espace pour toutes les tailles de transducteur et le matériel d’installation
- Principe de mesure ultrasonique du temps de transit
- Configuration simple 5-Key (en anglais, en français et en espagnol)
- Enregistreur de données 12 millions de points
- Écran ACL rétroéclairé protégé par mot de passe
- Approbation CE