Motion
E246431

DODGE
E246431

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 6, réduction à deux étages, 15:1 rapport, 2.1875 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI14596942
N° MFRE246431
Prix19,331.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
E246431

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 6, réduction à deux étages, 15:1 rapport, 2.1875 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI14596942
N° MFRE246431
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
Prix19,331.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    307
  • Longueur de l’alésage
    9.6300 po;244.60 mm
  • Taille du boîtier
    6
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    2.1875 po, 55.56 mm
  • Taille d’entrée
    2.1875 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6
  • Taille de sortie maximale
    3.4375 po
  • Rapport nominal
    15:1
  • Ratio
    15:1
  • Diamètre de l’arbre
    2.1875 po, 55.56 mm

Détails

  • Ratio réel
    15 : 1
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E246431
  • Vitesse maximale
    1916 tr/min
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Profondeur nette du produit
    14.3000 po;363.22 mm
  • Réduction
    Double
  • Type de réduction
    Double étape
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Non
  • Type de scellement
    Double contact pour les lèvres
  • Série
    TXT6
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
TXT615ES RÉDUCTEUR À BRIDE E246431

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté