Motion
E245252

DODGE
E245252

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5, réduction à deux étages, 15:1 rapport, 1.9375 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI14596953
N° MFRE245252
Prix12,739.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
E245252

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5, réduction à deux étages, 15:1 rapport, 1.9375 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI14596953
N° MFRE245252
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
Prix12,739.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    215
  • Longueur de l’alésage
    10.5200 po;267.20 mm
  • Taille du boîtier
    5
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.9375 po, 49.21 mm
  • Taille d’entrée
    1.9375 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5
  • Taille de sortie maximale
    2.9380 po;74.62 mm
  • Rapport nominal
    15:1
  • Ratio
    15

Détails

  • Ratio réel
    15 : 1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E245252
  • Vitesse maximale
    1925 tr/min
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Profondeur nette du produit
    13.9600 po;354.58 mm
  • Réduction
    Double
  • Type de réduction
    Double étape
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Non
  • Type de scellement
    Double contact pour les lèvres
  • Série
    TXT5
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
TXT515ET ABHS RÉDUCTEUR E245252