Motion
E247434

DODGE
E247434

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 7, réduction à deux étages, 15:1 rapport, 2.4375 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI14596997
N° MFRE247434
Prix22,235.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
E247434

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 7, réduction à deux étages, 15:1 rapport, 2.4375 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI14596997
N° MFRE247434
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
Prix22,235.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    315
  • Longueur de l’alésage
    10.7500 po;273.05 mm
  • Taille du boîtier
    315
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    2.4375 po, 61.91 mm
  • Taille d’entrée
    2.4375 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    7
  • Taille de sortie maximale
    3-15/16 po;100 mm
  • Rapport nominal
    15:1
  • Ratio
    15
  • Poids
    462 lb, 209.6 kg

Détails

  • Ratio réel
    15 : 1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E247434
  • Vitesse maximale
    1827 tr/min
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Profondeur nette du produit
    15.5700 po;395.47 mm
  • Réduction
    Double
  • Type de réduction
    Double étape
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Non
  • Type de scellement
    Double contact pour les lèvres
  • Série
    TXT7
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
ENGRENAGE RÉDUCTEUR À BRIDE TXT715ES