Motion
E247433

DODGE
E247433

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 7, réduction à deux étages, 15:1 rapport, 2.4375 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI14596998
N° MFRE247433
Prix21,622.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
E247433

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 7, réduction à deux étages, 15:1 rapport, 2.4375 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI14596998
N° MFRE247433
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
Prix21,622.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    315
  • Longueur de l’alésage
    12.8500 po;326.38 mm
  • Taille du boîtier
    315
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    2.4375 po, 61.91 mm
  • Taille d’entrée
    2.4375 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    7
  • Débit maximal tr/min
    121.8 tr/min
  • Taille de sortie maximale
    3-15/16 po;100 mm
  • Rapport nominal
    15:1
  • Ratio
    15
  • Poids
    462 lb, 209.6 kg

Détails

  • Ratio réel
    15 : 1
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entrée d’arbre
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E247433
  • Vitesse maximale
    1827 tr/min
  • Sortie
    Alésage conique
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Compatibilité des produits
    Série TXT7
  • Profondeur nette du produit
    16.6000 po;421.63 mm
  • Réduction
    Double
  • Type de réduction
    Double étape
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Non
  • Type de scellement
    Double contact pour les lèvres
  • Série
    TXT7
  • Normes respectées
    AGMA
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
ENGRENAGE RÉDUCTEUR À BRIDE TXT715ET