Spécifications
Détails
- Protection contre les arcs électriques ou la chaleurNon
- Capacité130 à 310 lb
- Boucle de sangle de poitrineAccouplement
- Emplacements des anneaux en DExtension dorsale, dorsale, hanche, sternale, suspension
- Matériau du harnaisPolyester
- Haute visibilité ou réflexionNon
- Boucle de sangle de jambeBoucle à ardillon
- Rembourrage ou doublureMousse EVA ergonomique
- Boucle à bandoulièreRouleau à friction
- Normes respectéesOSHA 1910.140, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502
- Construction extensibleFaux
- Application de styleDerrick pétrolier et gazier