Spécifications
Détails
- Protection contre les arcs électriques ou la chaleurConstruction en Kevlar/Nomex
- Capacité130 à 310 lb
- Boucle de sangle de poitrineConnexion rapide
- Emplacements des anneaux en DRetour
- Matériau du harnaisKevlar
- Haute visibilité ou réflexionNon
- Boucle de sangle de jambeConnexion rapide
- Rembourrage ou doublureRembourrage arrière
- Boucle à bandoulièreRouleau à friction
- Normes respectéesANSI Z359.11-2014, OSHA 1910.140, OSHA 1926.502
- Construction extensibleFaux
- Application de styleSoudure