Motion
DCD794B

DEWALT
DCD794B

Perceuse-visseuse sans fil - 20 V
N° D’ARTICLE MI14635981
N° MFRDCD794B
Prix191.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCD794B

Perceuse-visseuse sans fil - 20 V
N° D’ARTICLE MI14635981
N° MFRDCD794B
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
Prix191.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    8.3800 po
  • Longueur totale
    6.7000 po
  • Largeur totale
    2.9300 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Notre perceuse/visseuse 20V MAX* la plus courte - à 5.88 po (longueur de la tête de l’outil uniquement) pour accéder aux endroits difficiles d’accès. Obtenez jusqu’à 16 % plus de puissance - Pour une variété d’applications de perçage. Rétention élevée des mèches - Avec 1/2 po. Mandrin à cliquet.Débloquez la puissance dans un format compact - Avec 404 UWO et jusqu'à 1,650 tr/min à vide pour s'attaquer aux travaux difficiles dans les espaces restreints.Illuminez les espaces de travail - À l'aide de la lampe de travail à DEL sur l'outil
  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Type de mandrin
    Sans clé
  • Sans fil ou avec fil
    Sans fil
  • Capacité de perçage en métal
    1/2 po
  • Comprend
    20V MAX* Sans balais sans fil 1/2 po Perceuse/visseuse, crochet de ceinture
  • Rpm max.
    1650 tr/min
  • Vitesse maximale
    1650 tr/min
  • Nombre de pièces
    2
  • Source d’alimentation
    Batterie
  • Tension
    20 V

Aperçu

Description du fabricant
PERCEUSE/VISSEUSE COMPACTE DCD794B À 20V MAX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté