Motion
SV99W-M3ZGSFR-M

RADIANS INC.
SV99W-M3ZGSFR-M

Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 3, Vert haute visibilité
N° D’ARTICLE MI14636964
N° MFRSV99W-M3ZGSFR-M
Prix138.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RADIANS INC.
SV99W-M3ZGSFR-M

Gilet haute visibilité - Classe ANSI : Type R Classe 3, Vert haute visibilité
N° D’ARTICLE MI14636964
N° MFRSV99W-M3ZGSFR-M
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
Prix138.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    29.20 cm, 11.5000 po
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ajustement de la taille et des hanches adapté aux femmes | Passe-fil avec anneau en D au centre du dos | Double danger Ar | Fr
  • Classe ANSI
    Type R Classe 3
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI 107:2020, NFPA 2112, NFPA 70E, certifié UL
  • Couleur
    Vert haute visibilité
  • Description
    Gilet Radians Sv99W-M3Zgsfr 5.5 oz pour femmes classe 3 Ar/Fr Westex Dh
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Gilet de sécurité
  • Utilisation du vêtement
    Haute visibilité
  • Groupe et classe
    Type R Classe 3
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    Passe-fil à anneau en D, fermeture à glissière à l’avant
  • Matériel
    Westex DH FR
  • Composition du matériel
    Westex DH FR
  • Nombre de bandes horizontales
    2
  • Modèle
    Solide
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    ANSI Type R
  • Couleur de la veste
    Vert haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
SV99W-M3ZGSFR-M RADIANS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté