Motion
F721BRB-20K-B5-J1-GUTFIDB-0

BOSTON GEAR
F721BRB-20K-B5-J1-GUTFIDB-0

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, distance centrale de 2.0600 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI14680804
N° MFRF721BRB-20K-B5-J1-GUTFIDB-0
Prix4,256.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F721BRB-20K-B5-J1-GUTFIDB-0

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, distance centrale de 2.0600 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI14680804
N° MFRF721BRB-20K-B5-J1-GUTFIDB-0
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
Prix4,256.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    F721
  • Rapport nominal
    20:1
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    55.1 lb, 24.99 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    J1
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W16890
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
F721BRB-20K-B5-J1-GUTFIDB-0 VITESSE DE BORDEAUX R

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté