Motion
SSHF7180-30C-B5-HS-TP20

BOSTON GEAR
SSHF7180-30C-B5-HS-TP20

Boîte d’engrenages à réduction simple et à angle droit - réduction simple à réduction, 30:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI14680986
N° MFRSSHF7180-30C-B5-HS-TP20
Prix3,713.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSHF7180-30C-B5-HS-TP20

Boîte d’engrenages à réduction simple et à angle droit - réduction simple à réduction, 30:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI14680986
N° MFRSSHF7180-30C-B5-HS-TP20
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
Prix3,713.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    7180
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    7180
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    30:1
  • Ratio
    30:1
  • Poids
    24.1 lb, 10.93 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W17123
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Aucune peinture
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    HF700

Aperçu

Description du fabricant
SSHF7180-30C-B5-HS-TP20 BOIS INOXYDABLE S

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté