Motion
UT010-020-0-RM100-71

BOSTON GEAR
UT010-020-0-RM100-71

20:1 Réduction, 20:1 rapport
N° D’ARTICLE MI14681091
N° MFRUT010-020-0-RM100-71
Prix12,615.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
UT010-020-0-RM100-71

20:1 Réduction, 20:1 rapport
N° D’ARTICLE MI14681091
N° MFRUT010-020-0-RM100-71
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
Prix12,615.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    IEC 71
  • Rapport nominal
    20:1
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    8.1647 kg, 18.0 lb

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    42-114344-8945
  • Numéro CUP du fabricant
    194208279716
  • Réduction
    20:1
  • CUP_NON
    194208279716

Aperçu

Description du fabricant
UT010-020-0-RM100-71 BOÎTE D’ENGRENAGES PLANÉTAIRES -

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté