Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier738
- Distance centrale3.7500 po
- Taille d’entrée1.0000 po
- Taille du réducteur du fabricant738
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie1.6250 po
- Ratio20:1
- Poids122.1 lb, 55.384 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricantW17341
- Type de montageBase verticale haute – Montage à droite
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- Série700