Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier724
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricantF724
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio25:1
- Poids66.1 lb, 29.98 kg
Détails
- Trousse de coussinetsJ1
- Boîtier inclusOui
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantW17364
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieF700
- Trousse de base standardKit B5