Motion
SSHF726-25K-B5-HS1-P16

BOSTON GEAR
SSHF726-25K-B5-HS1-P16

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 25:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI14681422
N° MFRSSHF726-25K-B5-HS1-P16
Prix5,119.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSHF726-25K-B5-HS1-P16

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 25:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI14681422
N° MFRSSHF726-25K-B5-HS1-P16
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
Prix5,119.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    25:1

Détails

  • Trousse de coussinets
    P16
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Aucune peinture
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    HF700

Aperçu

Description du fabricant
SSHF726-25K-B5-HS1-P16 BOIS INOXYDABLE SP