Motion
SSHFWD732-100K-B5-LS1-P23

BOSTON GEAR
SSHFWD732-100K-B5-LS1-P23

Boîte d’engrenages à double réduction à angle droit - réduction à double réduction, 100:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI14681433
N° MFRSSHFWD732-100K-B5-LS1-P23
Prix12,345.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSHFWD732-100K-B5-LS1-P23

Boîte d’engrenages à double réduction à angle droit - réduction à double réduction, 100:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI14681433
N° MFRSSHFWD732-100K-B5-LS1-P23
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
Prix12,345.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    100:1

Détails

  • Trousse de coussinets
    P23
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Aucune peinture
  • Réduction
    Double réduction
  • Série
    WD700

Aperçu

Description du fabricant
SSHFWD7320-100KC-B5-LS1-P23 INOXYDABLE