Motion
HUILE À ESSENCE ROUGE 1-3/8X50 PI A/S MMOT

CONTINENTAL
REDWING FUEL OIL 1-3/8X50' RED A/S MMOT

HUILE À ESSENCE ROUGE 1-3/8X50 PI A/S MMOT
N° D’ARTICLE MI14682234
N° MFRREDWING FUEL OIL 1-3/8X50' RED A/S MMOT
Prix2,064.54 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
REDWING FUEL OIL 1-3/8X50' RED A/S MMOT

HUILE À ESSENCE ROUGE 1-3/8X50 PI A/S MMOT
N° D’ARTICLE MI14682234
N° MFRREDWING FUEL OIL 1-3/8X50' RED A/S MMOT
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
Prix2,064.54 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.3750 po
  • Poids
    50.827 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    Nitrile/PVC - Type C2
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    140 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 140 °F

Aperçu

Description du fabricant
HUILE À ESSENCE ROUGE 1-3/8X50 PI A/S MMOT