Motion
NEPTUNE 4001 3/8 EN NOIR 4000PSI UNITÉS

CONTINENTAL
NEPTUNE 4001 3/8 IN BLACK 4000PSI CTNS

NEPTUNE 4001 3/8 EN NOIR 4000PSI UNITÉS
N° D’ARTICLE MI14682314
N° MFRNEPTUNE 4001 3/8 IN BLACK 4000PSI CTNS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
NEPTUNE 4001 3/8 IN BLACK 4000PSI CTNS

NEPTUNE 4001 3/8 EN NOIR 4000PSI UNITÉS
N° D’ARTICLE MI14682314
N° MFRNEPTUNE 4001 3/8 IN BLACK 4000PSI CTNS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Poids
    0.265 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène (CR)
  • Type de tuyau
    Nettoyage
  • Température maximale
    250 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Plage de température
    -20°F à 250 °F

Aperçu

Description du fabricant
NEPTUNE 4001 3/8 EN NOIR 4000PSI UNITÉS