Motion
GORILLE YEL 500WP  1/4X25 PI MM 403V LBAR

CONTINENTAL
GORILLA YEL 500WP 1/4X25' MM 403V LBAR

GORILLE YEL 500WP 1/4X25 PI MM 403V LBAR
N° D’ARTICLE MI14682326
N° MFRGORILLA YEL 500WP 1/4X25' MM 403V LBAR
Prix136.03 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
GORILLA YEL 500WP 1/4X25' MM 403V LBAR

GORILLE YEL 500WP 1/4X25 PI MM 403V LBAR
N° D’ARTICLE MI14682326
N° MFRGORILLA YEL 500WP 1/4X25' MM 403V LBAR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix136.03 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.2500 po
  • Poids
    3.625 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Jaune
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Plage de température
    -20°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
GORILLE YEL 500WP 1/4X25 PI MM 403V LBAR