Motion
BARRE D'APPUI 300WP  3/8X100 PI 1/4MM PO ROUGE FRONTIER

CONTINENTAL
FRONTIER RED 300WP 3/8X100' 1/4MM LBAR

BARRE D'APPUI 300WP 3/8X100 PI 1/4MM PO ROUGE FRONTIER
N° D’ARTICLE MI14682348
N° MFRFRONTIER RED 300WP 3/8X100' 1/4MM LBAR
Prix326.58 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FRONTIER RED 300WP 3/8X100' 1/4MM LBAR

BARRE D'APPUI 300WP 3/8X100 PI 1/4MM PO ROUGE FRONTIER
N° D’ARTICLE MI14682348
N° MFRFRONTIER RED 300WP 3/8X100' 1/4MM LBAR
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
Prix326.58 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Poids
    18.3 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
BARRE D'APPUI 300WP 3/8X100 PI 1/4MM PO ROUGE FRONTIER