Motion
ORTAC ARCTIQUE 300WP 1 PO 2 PC BOBINE 200 PI

CONTINENTAL
ARCTIC ORTAC 300WP 1" 2 PC 200' REEL

ORTAC ARCTIQUE 300WP 1 PO 2 PC BOBINE 200 PI
N° D’ARTICLE MI14682495
N° MFRARCTIC ORTAC 300WP 1" 2 PC 200' REEL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
ARCTIC ORTAC 300WP 1" 2 PC 200' REEL

ORTAC ARCTIQUE 300WP 1 PO 2 PC BOBINE 200 PI
N° D’ARTICLE MI14682495
N° MFRARCTIC ORTAC 300WP 1" 2 PC 200' REEL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Poids
    0.618 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène (CR)
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -65 °F
  • Plage de température
    -65°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
ORTAC ARCTIQUE 300WP 1 PO 2 PC BOBINE 200 PI

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs