Motion
10201072

GROVE GEAR
10201072

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI14718747
N° MFR10201072
Prix2,577.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
10201072

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI14718747
N° MFR10201072
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
Prix2,577.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    175
  • Taille du réducteur du fabricant
    175
  • Rapport nominal
    40:1
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    27 lb, 12.25 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1175WLQM1S-40AA100

Aperçu

Description du fabricant
10201072 1175WLQM1S-40AA100 FONTE WO