Motion
1175WOQF1S-10AA875

GROVE GEAR
1175WOQF1S-10AA875

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 0.8750 po taille d’entrée
N° D’ARTICLE MI14719041
N° MFR1175WOQF1S-10AA875
Prix2,683.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1175WOQF1S-10AA875

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 0.8750 po taille d’entrée
N° D’ARTICLE MI14719041
N° MFR1175WOQF1S-10AA875
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
Prix2,683.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    175
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    175
  • Rapport nominal
    10:1
  • Ratio
    10:1
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po, 22.23 mm
  • Poids
    33 lb, 14.969 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1175WOQF1S-10AA875

Aperçu

Description du fabricant
10470738 1175WOQF1S-10AA875 FONTE WO