Motion
1206WOF2B-10AB

GROVE GEAR
1206WOF2B-10AB

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 10:1 rapport, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI14719921
N° MFR1206WOF2B-10AB
Prix2,023.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1206WOF2B-10AB

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à réduction unique, 10:1 rapport, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI14719921
N° MFR1206WOF2B-10AB
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
Prix2,023.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    206
  • Taille du réducteur du fabricant
    206
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    10:1
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    30 lb, 13.61 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1206WOF2B-10AB
  • Type de montage
    Bride
  • Réduction
    Réduction unique

Aperçu

Description du fabricant
10669799 1206WOF2B-10AB FONTE CHEMINÉE