Motion
HSCXT425E

DODGE
HSCXT425E

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 425, réduction à deux étages, 25:1 rapport, type d’alésage de sortie : convoyeur à vis
N° D’ARTICLE MI14721960
N° MFRHSCXT425E
Prix11,549.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
HSCXT425E

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 425, réduction à deux étages, 25:1 rapport, type d’alésage de sortie : convoyeur à vis
N° D’ARTICLE MI14721960
N° MFRHSCXT425E
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
Prix11,549.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    207
  • Longueur de l’alésage
    7.0600 po;179.32 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    425
  • Taille de sortie maximale
    2.4375 po;61.89 mm
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25
  • Poids
    113 lb, 51.256 kg

Détails

  • Ratio réel
    24 : 1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Moteur hydraulique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E244554
  • Vitesse maximale
    2072 tr/min
  • Sortie
    Transporteur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Transporteur à vis
  • Profondeur nette du produit
    18.4400 po;468.37 mm
  • Réduction
    Double
  • Type de réduction
    Double étape
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Double contact pour les lèvres
  • Série
    HSCXT4
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
HSCXT425E RÉDUCTEUR CONV. À VIS E244554