Motion
HSCXT625E

DODGE
HSCXT625E

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 625, réduction à deux étages, 25:1 rapport, type d’alésage de sortie : convoyeur à vis
N° D’ARTICLE MI14722011
N° MFRHSCXT625E
Prix17,478.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
HSCXT625E

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 625, réduction à deux étages, 25:1 rapport, type d’alésage de sortie : convoyeur à vis
N° D’ARTICLE MI14722011
N° MFRHSCXT625E
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
Prix17,478.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    307
  • Longueur de l’alésage
    7.0000 po;177.80 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    625
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25
  • Diamètre de l’arbre
    3.4380 po, 87.29 mm
  • Poids
    225 lb, 102.058 kg

Détails

  • Ratio réel
    25 : 1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Moteur hydraulique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E356292
  • Vitesse maximale
    2010 tr/min
  • Sortie
    Transporteur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Transporteur à vis
  • Profondeur nette du produit
    21.8100 po;553.97 mm
  • Réduction
    Double
  • Type de réduction
    Double étape
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Double contact pour les lèvres
  • Série
    HSCXT6
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE CONVOYEUR À VIS HYDROIL HSCXT625E