Motion
E245551

DODGE
E245551

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 215, réduction double, 15:1 rapport, 1.9375 po / 254 mm / 254 mm / 254 mm / 254 mm / 254 mm / 455 mm / 455 mm / 455 mm / 455 mm / 455 mm 155 mm / 455 mm 15
N° D’ARTICLE MI14726742
N° MFRE245551
Prix8,576.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
E245551

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 215, réduction double, 15:1 rapport, 1.9375 po / 254 mm / 254 mm / 254 mm / 254 mm / 254 mm / 455 mm / 455 mm / 455 mm / 455 mm / 455 mm 155 mm / 455 mm 15
N° D’ARTICLE MI14726742
N° MFRE245551

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8,576.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    215
  • Longueur de l’alésage
    10.5200 po;267.20 mm
  • Taille du boîtier
    5
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.9375 po, 49.21 mm
  • Taille d’entrée
    1.9375 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    215
  • Débit maximal tr/min
    128 tr/min
  • Taille de sortie maximale
    2.9375 po
  • Rapport nominal
    15:1
  • Ratio
    15
  • Diamètre de l’arbre
    2.9380 po, 74.59 mm
  • Poids
    207 lb

Détails

  • Ratio réel
    15 : 1
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entrée d’arbre
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E245551
  • Vitesse maximale
    1925 tr/min
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Profondeur nette du produit
    13.9600 po;354.58 mm
  • Réduction
    Double
  • Type de réduction
    Double réduction
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Non
  • Type de scellement
    Contact à double lèvre
  • Série
    TXT5
  • Normes respectées
    AGMA
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
TXT515ET RÉDUCTEUR DE DOUILLE CONIQUE ETV E245551
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon