Spécifications
Dimensions
- Taille pour homme11
Détails
- Détails supplémentairesBottes de sécurité fabriquées en France, dans l’usine familiale historique de l’usine de la 5e génération, avec un savoir-faire industriel défendu par la 5e génération. Maintenant, après plus d’un siècle d’expérience dans le domaine de la chaussure, cette production est fabriquée dans l’usine familiale historique de la souche de la souche de l’industrie, avec un savoir-faire industriel distribué à travers cinq générations. Les chaussures de la marque sont réputées pour leur sécurité, leur confort, leur qualité et leur robustesse, ainsi que pour leurs exigences propres à l’industrie. Il est porté par les travailleurs de la logistique, de la construction et de l’industrie, ainsi que par les travailleurs dans des environnements spécifiques. 1912 s’engage à l’artisanat de l’industrie française et aux valeurs de Made in France.
- ApplicationExtérieur, construction, agriculture, espaces verts, conditions extrêmes et difficiles, environnements industriels risqués (mines), dangers spéciaux, industrie lourde (plateforme pétrolière), environnements extérieurs difficiles (sols spécifiques, copeaux métalliques, ballast, verre...)
- CouleurBrun / Noir / Gris
- Page de produit du fabricant
- Matériau de la semelle extérieurePolyuréthane
- Caractéristiques de protectionEmbout de sécurité, chaussure antistatique, absorption d’énergie dans la région du talon, protection de la cheville, semelle résistante au mazout, résistante à la pénétration d’eau, résistante à l’absorption d’eau, semelle résistante à la pénétration, isolation de la semelle contre la chaleur, isolation de la semelle contre le froid, adhérence sur les échelles et semelle d’usure antidérapante haute performance.
- Caractéristiques de résistance au glissementOui
- Protection des orteilsOui
Aperçu
- TIGE - Cuir pleine fleur (épaisseur de 2 à 2.2mm ), hydrofuge et hydrofuge, résistant, souple et durable - tous nos cuirs sont sélectionnés avec grand soin.
- MilleMeta : protection métatarsienne - Mince, souple et flexible avec une plaque de sécurité légère intégrée dans la langue. La plaque de sécurité suit la forme du cou-de-pied pour protéger contre les impacts des objets lourds et reprend sa forme initiale après chaque impact qu’elle absorbe.
- BOUT PROTECTEUR – Fibre de verre (10 % plus légère que l’acier avec une résistance supérieure), thématique et non magnétique. Jupe confortable : extension en plastique pour éviter de sentir le renfort lorsque vous pliez le pied.
- SEMELLE ANTI-PERFORATION - textile Kevlar, non magnétique, thérmique (non conducteur de la chaleur et du froid), cousu directement sur la tige et couvrant 100 % de la semelle du pied pour une protection complète.
- DOUBLURE - Doublure désinfectée : La fonction d’hygiène désinfectée protège contre la formation de champignons et offre une protection durable.
- SEMELLE D'USURE CLOUTÉE XTRA-LARGE - PU/PU : excellente absorption des chocs + adhérence sur tous les types de sol, stabilité optimale, résistance à l'abrasion des renforts externes de renforts d'orteils (garde-pierre).
- SANS MÉTAL - Sans métal et non magnétique (aucune interférence avec les détecteurs de métaux).