Spécifications
Dimensions
- Taille pour homme7
Détails
- Détails supplémentairesLa gamme French Connection est le résultat d’un partenariat entre deux fabricants français historiques, le fameux et le guide Michelin. La collaboration a produit certains des meilleurs produits d’EPI sur le marché. La semelle mince et élégante faite de caoutchouc et de polyuréthane à deux matériaux est particulièrement antidérapante et offre une bonne adhérence. Légères, confortables et adaptées à tous les types de terrains, les espadrilles Sniffer sont équipées du DonutSystem 360° conçu pour absorber les chocs au talon. La tige est fabriquée à partir de textiles techniques avec impression thermique. Ces chaussures d’entraînement esthétiques et antidérapantes seraient idéales pour les travaux intérieurs et extérieurs dans les environnements de construction, d’industrie et de logistique.
- ApplicationConstruction de finition, Logistique - Services - administrations, Hygiène - Industrie alimentaire - Service traiteur
- CouleurBleu / Blanc / Noir
- Page de produit du fabricant
- Matériau de la semelle extérieureCaoutchouc / PU2D
- Caractéristiques de protectionEmbout de sécurité, semelle intercalaire résistante à la pénétration, semelle antidérapante, chaussures antistatiques, semelle extérieure résistante à l’huile à essence, semelle extérieure résistante à la chaleur, tige résistante à l’eau, adhérence haute performance, isolation contre la chaleur et isolation contre le froid.
- Caractéristiques de résistance au glissementOui
- Protection des orteilsOui
Aperçu
- Caoutchouc et PU2D (résistance élevée à l’abrasion) + insert DonutSystem.
- Adhérence et contrôle : prise solide sur toutes sortes de surfaces.
- Semelle intercalaire anti-perforations en tissu.
- Prise haute performance : SRC.
- Tissu respirant - sans coutures et empeigne robuste.
- Embout en fibre de verre 240J .
- Poromax® – douceur, flexibilité et résistance à l’abrasion. Technologie 3D développée pour la respirabilité avec traitement antibactérien.