Motion
ERHN3-F10

Gaston Mille
ERHN3-F10

Chaussures Hot Eris pour femmes taille 10 (É.-U.)
N° D’ARTICLE MI14755566
N° MFRERHN3-F10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gaston Mille
ERHN3-F10

Chaussures Hot Eris pour femmes taille 10 (É.-U.)
N° D’ARTICLE MI14755566
N° MFRERHN3-F10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille pour femmes
    10

Détails

  • Détails supplémentaires
    Nous avons créé des chaussures de sécurité adaptées à la morphologie du pied féminin, avec un style distinctif, élégant et robuste pour les femmes au travail. Les femmes ont maintenant leur propre gamme complète nommée Félicie, créée spécialement pour elles, fabriquée en France, qui est destinée aux travailleurs de l’industrie, de la construction et de la logistique. Félicie MILLE est en fait la cofondatrice de la société. Elle s’est lancée dans sa nouvelle entreprise et dans son usine de fabrication à Orange, tandis que son fer mari, le veuve, était absent pour servir pendant la 1re guerre mondiale. Félicie est la première femme à avoir commencé à fabriquer des chaussures de travail en France. Il semblait évident de nommer notre nouvelle gamme de chaussures exclusivement pour femmes d’après Félicie, un hommage à l’activiste engagée qu’elle était. Félicie garantit la fabrication française, assurant la sécurité, la qualité, le confort et la mode pour les femmes au travail.
  • Application
    Secteur - Construction de finition, Logistique - Services - administrations, Bâtiment - Intensif
  • Couleur
    Noir / Rose vif
  • Page de produit du fabricant
  • Matériau de la semelle extérieure
    PU/TPU injecté par thermo-injection
  • Caractéristiques de protection
    Embout de sécurité, semelle intercalaire résistante à la pénétration, semelle antidérapante, chaussures antistatiques, semelle extérieure résistante au mazout, empeigne résistante à l’eau, adhérence haute performance et décharge d’électricité statique.
  • Caractéristiques de résistance au glissement
    Oui
  • Protection des orteils
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
ERHN3-F10 bottes de travail ESD antidérapantes pour femmes,
  • Chaussures conçues pour s’adapter parfaitement aux pieds des femmes.
  • Processus novateur - PU injecté sur la tige en tissu.
  • Sans métal (chaussures de sécurité adaptées aux aéroports).
  • Matériaux flexibles et conception dynamique.
  • Semelle intercalaire anti-perforations en tissu.
  • PU/TPU injecté par thermo-injection.
  • Prise haute performance : SRA (résistance au glissement) sur carreaux de céramique mouillés avec une solution savonneuse.
  • Textile + PU injecté - pas de coutures avec tige robuste.
  • Embout en aluminium 200J .
  • Doublure Coolmax : antibactérienne, 100 % aérée et grande capacité d’absorption de l’eau, résistance élevée à l’abrasion, protection hygiénique des pieds.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good