Spécifications
Dimensions
- Taille pour femmes11
Détails
- Détails supplémentairesNous avons créé des chaussures de sécurité adaptées à la morphologie du pied féminin, avec un style distinctif, élégant et robuste pour les femmes au travail. Les femmes ont maintenant leur propre gamme complète nommée Félicie, créée spécialement pour elles, fabriquée en France, qui est destinée aux travailleurs de l’industrie, de la construction et de la logistique. Félicie MILLE est en fait la cofondatrice de la société. Elle s’est lancée dans sa nouvelle entreprise et dans son usine de fabrication à Orange, tandis que son fer mari, le veuve, était absent pour servir pendant la 1re guerre mondiale. Félicie est la première femme à avoir commencé à fabriquer des chaussures de travail en France. Il semblait évident de nommer notre nouvelle gamme de chaussures exclusivement pour femmes d’après Félicie, un hommage à l’activiste engagée qu’elle était. Félicie garantit la fabrication française, assurant la sécurité, la qualité, le confort et la mode pour les femmes au travail.
- ApplicationSecteur - Construction de finition, Logistique - Services - administrations, Bâtiment - Intensif
- CouleurNoir / Rose vif
- Page de produit du fabricant
- Matériau de la semelle extérieurePU/TPU injecté par thermo-injection
- Caractéristiques de protectionEmbout de sécurité, semelle intercalaire résistante à la pénétration, semelle antidérapante, chaussures antistatiques, semelle extérieure résistante au mazout, empeigne résistante à l’eau, adhérence haute performance et décharge d’électricité statique.
- Caractéristiques de résistance au glissementOui
- Protection des orteilsOui
Aperçu
- Chaussures conçues pour s’adapter parfaitement aux pieds des femmes.
- Processus novateur - PU injecté sur la tige en tissu.
- Sans métal (chaussures de sécurité adaptées aux aéroports).
- Matériaux flexibles et conception dynamique.
- Semelle intercalaire anti-perforations en tissu.
- PU/TPU injecté par thermo-injection.
- Prise haute performance : SRA (résistance au glissement) sur carreaux de céramique mouillés avec une solution savonneuse.
- Textile + PU injecté - pas de coutures avec tige robuste.
- Embout en aluminium 200J .
- Doublure Coolmax : antibactérienne, 100 % aérée et grande capacité d’absorption de l’eau, résistance élevée à l’abrasion, protection hygiénique des pieds.