Spécifications
Dimensions
- Temps de charge25 min
- Taille de batterie compatibleM18
Détails
- CouleurRouge
- À utiliser avecToutes les piles M18™
- ComprendChargeur
Aperçu
- Delivers up to 6X Faster charging to 80% for more productivity
- Recharge de 15 minutes sur le M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ XC6.0 à 80 %
- Chargez deux (2) M18™ piles à la fois
- Recharge jusqu’à 6X plus rapide jusqu’à 80 %
- Charge simultanément deux (2) M18™ piles
- ADAPT DE LA CHARGE : la distribution adaptative de la charge offre une charge adaptative simultanée pour plusieurs batteries afin de maximiser la productivité
- Capacité de charger simultanément jusqu’à 2 batteries en tirant parti de CHARGE ADAPT .
- Le système de refroidissement actif COOL-CYCLEMC offre un refroidissement à haute vitesse pour réduire les temps d’arrêt. La fonction de refroidissement actif fonctionne avec des batteries qui ont la capacité COOL-CYCLE .
- Trous de suspension intégrés pour montage mural
- L’indicateur DEL intégré communique la performance du chargeur/de l’emballage
- Intelligence REDLINK : le chargeur communique avec le bloc-piles pour assurer une vitesse de charge et une performance optimisées
- Compatible avec toutes les batteries M18™
- Source d’alimentation : CA
- Garantie de 5 ans
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la circulaire
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la circulaire
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la brochure
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la brochure
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee