Motion
P2B519-ISN-085MLS

DODGE
P2B519-ISN-085MLS

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 85 mm, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI14782475
N° MFRP2B519-ISN-085MLS
Prix2,057.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B519-ISN-085MLS

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 85 mm, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI14782475
N° MFRP2B519-ISN-085MLS
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
Prix2,057.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    112 mm
  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Longueur de l’alésage
    4.1700 po
  • Insérer le diamètre extérieur
    160 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    64071 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Vitesse maximale
    2600 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Capacité de charge statique
    81606 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
071062M P2B519-ISN-085MLS