Spécifications
Dimensions
- Taille du tuyau3/8
- Taille de l’entrée1/4 NPT
- Longueur totale10.5000 po.
- Taille de la broche3/8
- Poids de l’outil3.70 lb
Détails
- Consommation d'air34 pcm
- Consommation d’air à la charge29 pcm
- Pression d’air90 psi
- DescriptionMeuleuse d’angle à air prolongé, roue de type 27 de 4 po, 14,000 tr/min, 0.9 HP, filetage de 3/8 po-24, échappement arrière
- Type d’échappementArrière
- Style de poignéeProlongé
- Puissance0.9
- Commutateur verrouillé ou non verrouilléVerrouillage du levier en position fermée
- Vitesse maximale14000 tr/min
- Verrouillage de la brocheVerrouillage du levier en position fermée
- Style de papillon des gazLevier de sécurité
Aperçu
- Performance : Un puissant moteur de 0.9 HP et une vitesse de fonctionnement de 14,000 tr/min vous fournissent toute la puissance dont vous avez besoin pour accomplir vos tâches les plus difficiles encore et encore.
- Durabilité : Grâce à une durée de vie beaucoup plus longue que celle du deuxième meilleur concurrent de sa catégorie, vous pouvez compter sur ce puissant performant pour continuer à performer pendant d’innombrables répétitions à venir.
- Ergonomie : Conçu avec une poignée auxiliaire pour un meilleur contrôle, une capacité de réglage pour les utilisateurs droitiers ou gauchers et une poignée en composite étroite qui convient même aux plus petites mains, cet outil soigneusement conçu offre un confort de pointe.
- Productivité : Complet avec un pare-main à 8 positions (126 degrés) facilement réglable et un verrouillage de la broche pour des changements d’abrasif rapides, cet outil électrique de faible intensité et de longue durée assure une productivité maximale en tout temps.
- Polyvalence : Créée avec une faible hauteur de tête pour une plus grande accessibilité et une réduction du poids, la meuleuse d’angle 444 est facilement adaptable, apportant une débrouillardise complète à chaque tâche que vous entreprenez.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire