Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLes travailleurs dans des températures extrêmement froides et les travailleurs en entreposage frigorifique font face à l’un des défis les plus difficiles : rester productifs par temps froid. La collection Bisley Extreme Cold de PIP® a été conçue avec des matériaux haute performance pour offrir une protection thermique avancée contre les dangers du climat extrêmement froid. Associée à un isolant multicouche DuPont de Sorona® Aura, cette collection de vestes, de bavettes et de combinaisons fournira aux travailleurs de la chaleur pour maintenir la productivité et le confort.
- Classe ANSIR3
- CouleurJaune haute visibilité
- DescriptionManteau à froid extrême avec dos en X et fond bleu marine ANSI Type R Classe 3 et CSA Z96 Classe 2
- Haute visibilitéOui
- Numéro CUP du fabricant616314728181
- Matériel616314728181
- CUP_NON616314728181
Aperçu
- Polyester indéchirable imperméable 300D avec revêtement en PU
- 20.26oz d’isolant multicouche, y compris l’isolant 10.62oz Sorona® Aura pour plus de chaleur dans des conditions de froid extrême jusqu’à -51°F (-46°C)
- Capuchon isotherme amovible
- Motif réfléchissant avec galon en X sur l'ourlet arrière et galon en biomotion sur les manches
- Taille arrière élastique pour empêcher l’air froid de pénétrer
- Deux poches appliquées à la taille avec fermeture à rabat
- Deux poches de poitrine avec fermeture à rabat
- Poignets côtelés avec ouverture pour le pouce
- Poche pour stylo à manches
- Protection solaire FPS 50+
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure