Motion
2545-20
M12 Scie sauteuse à CARBURANT
N° D’ARTICLE MI14814906
N° MFR2545-20
Prix295.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M12 Scie sauteuse à CARBURANT
N° D’ARTICLE MI14814906
N° MFR2545-20
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
Prix295.93 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conçue pour le menuisier et le rénovateur professionnel, la scie sauteuse MILWAUKEE M12 FUEL est optimisée pour la puissance et la précision sur le chantier. La scie sauteuse M12 FUEL offre la vitesse de lame 12V la plus rapide sous charge, plus de contrôle dans plus d’orientations et une visibilité maximale de la ligne de coupe. Le moteur sans balais POWERSTATE et l’intelligence REDLINK PLUS offrent 3000 coups par minute à un coup de 7/8 po pour des coupes propres et contrôlées dans une grande variété de matériaux de finition. La taille compacte, la faible vibration et la poignée ergonomique du baril offrent plus de contrôle dans les orientations d’utilisation standard et inversées. La scie est équipée d’un voyant à DEL marche/arrêt et d’un souffleur de poussière marche/arrêt pour optimiser la visibilité de la ligne de coupe pour l’application en cours. La scie sauteuse M12 FUEL est dotée d’une action orbitale avec 5 niveaux de réglage, d’un cadran à vitesse variable, d’un rangement de lame, d’un changement de lame sans outil et d’une plaque de base en aluminium durable avec crans biseautés, et est assortie de notre garantie limitée de 5 ans sur les outils électriques, la meilleure de l’industrie.
  • Source d’alimentation
    12V

Aperçu

Description du fabricant
M12 Scie sauteuse à CARBURANT
  • Moteur sans balai POWERSTATE : Génère la puissance nécessaire pour couper les bois durs et les métaux sous charge
  • Intelligence REDLINK PLUS : Assure une performance maximale et protège contre les surcharges, le chauffage et les décharges excessives
  • La conception ergonomique de la poignée du baril offre plus de contrôle et une manœuvrabilité améliorée
  • Le cadran de vitesse variable fournit 5 réglages de réglage allant de 3000 - 800 SPM
  • L’action orbitale avec 5 niveaux de réglage offre une plus grande polyvalence de coupe dans l’application
  • Le voyant DEL illumine la pièce et permet à l'utilisateur de l'éteindre lors d'une utilisation inversée
  • Le ventilateur intégré élimine la ligne de coupe des débris et permet à l’utilisateur de s’éteindre lors de l’utilisation de l’extraction de poussière
  • Rangement intégré des lames
  • Changement de lame à éjection rapide sans outil
  • Plaque de base en aluminium durable avec crans en biseau à 0°, 15°, 30° et 45°
  • Comprend un pare-poussière, un protecteur anti-éclaboussures, un couvre-chaussure, un pare-vide
  • Clé hexagonale intégrée pour des réglages de biseau rapides et efficaces
  • Compatible avec plus de 125+ outils sur le système M12 .