Motion
48-53-3150

MILWAUKEE TOOL
48-53-3150

Câble de caméra de boréscope 5mm
N° D’ARTICLE MI14846827
N° MFR48-53-3150
Prix416.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-53-3150

Câble de caméra de boréscope 5mm
N° D’ARTICLE MI14846827
N° MFR48-53-3150
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
Prix416.12 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Compatible avec le boréscope du technicien automobile MILWAUKEE® M12™ (3150-20). La tête de caméra 5mm , jumelée à un câble 3’ , permet un meilleur accès dans les espaces restreints, y compris les trous de bougie lumineuse et les ports d’injecteur de carburant. Les caméras frontales et latérales offrent une meilleure visualisation des applications et des photos et vidéos haute définition. Équipée de la technologie d’alerte de température HEAT SENSE , lorsqu’elle est associée au boréscope du technicien automobile M12™ , la caméra aide le technicien à prolonger la durée de vie de son câble en détectant et en alertant un utilisateur des dommages potentiels causés par la chaleur lors de l’inspection.
  • Numéro CUP du fabricant
    045242821563
  • CUP_NON
    045242821563

Aperçu

Description du fabricant
48-53-3150 CÂBLE DE CAMÉRA D’ENDOSCOPE 5MM
  • Compatible avec le boréscope du technicien automobile M12™ (3150-20).
  • Les caméras HD offrent des images claires
  • Orifices de bouchon lumineux d’accès et orifices d’injecteur de carburant
  • Vue avant et latérale pour une meilleure visualisation de l’application
  • Câble de caméra 3’
  • Technologie d’alerte de température HEAT SENSE
  • Conçu pour le technicien automobile, le câble est optimisé pour la durabilité et la performance dans l’environnement automobile.