Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/4 po
Détails
- Type d’accessoireEnsemble d’enclumes du système d’entraînement
- Détails supplémentairesType d’enclume : taille d’enclume carrée : standard pour une utilisation avec : clés à chocs Ingersoll Rand DXS2 Type de dispositif de retenue : anneau de friction et trou traversant
Aperçu
- La polyvalence s’allie à la puissance dans le système Drive Xchange breveté Ingersoll Rand qui vous permet de changer les enclumes sans adaptateurs maladroits qui drainent la puissance de votre outil.
- Maintenez la puissance de sortie du couple en remplaçant votre enclume usée en moins d’une minute.
- Plus de transfert de puissance d’impact par rapport aux adaptateurs de prise courants.
- Compatible avec toutes les clés à chocs Ingersoll Rand DXS2 .
- Comprend : (1) enclume standard à prise de DXS2 3/4 po.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire