Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po, 3/4 po
Détails
- Informations supplémentairesType d’enclume : carréTaille de l’enclume : 2 po allongéPour utilisation avec : clés à chocs Ingersoll Rand DXS2 Type de dispositif de retenue : bague de friction et trou de passage
Aperçu
- Versatility meets power in the Ingersoll Rand patented Drive Xchange System™ which lets you switch out anvils without clunky adapters that drain your tool's power.Maintain the torque power output by replacing your worn anvil in less than a minute.More impact power transfer compared to common socket adapters.Compatible with all Ingersoll Rand DXS2 Impact Wrenches.Includes: 2-Piece DXS2 Set; (1) 1/2" Drive 2" Extended Anvil and (1) 3/4” Drive Standard Anvil.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire