Motion
F4S-S2-115R-MOD

DODGE
F4S-S2-115R-MOD

F4S-S2-115R-MOD
N° D’ARTICLE MI14853404
N° MFRF4S-S2-115R-MOD
Prix1,408.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F4S-S2-115R-MOD

F4S-S2-115R-MOD
N° D’ARTICLE MI14853404
N° MFRF4S-S2-115R-MOD
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
Prix1,408.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po

Détails

  • Type de roulement
    Bride pilote S-2000
  • Description
    145077 F4S-S2-115R-MOD PALIERS
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier haute performance
  • Type de boîtier
    4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Aucun dispositif de verrouillage
  • Type de montage
    Roulement carré 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
145077 F4S-S2-115R-MOD PALIERS
  • Disponible avec les options de joints TRIDENT et labyrinthe pour une performance durable et une polyvalence d’application
  • Capacité d’expansion jusqu’à 3/8” et convertible sur le terrain des deux façons entre la non-expansion et l’expansion
  • Fabriqué à l’aide de processus de haute qualité, cohérents et reproductibles dans notre installation certifiée ISO 9001 à Marion, NC
  • Prêt pour l’installation dès sa sortie de la boîte pour gagner un temps précieux
  • Les styles de logement de bloc-coussin E-dimension comprennent des trous de boulons allongés pour faciliter les échanges
  • Anneau intérieur carburé pour résister aux fissures
  • Puissance de maintien accrue grâce au support de collier Springlok à 65 degrés par rapport aux options à 90 et 120 degrés
  • Roulements à rouleaux sphériques de grande capacité pour maximiser la zone de contact
  • Capable de désalignement statique ou dynamique jusqu’à deux degrés
  • Le palier d’étanchéité conique maintient un contact complet avec l’étanchéité, même en cas de mauvais alignement
  • Permet l’installation du capteur Dodge pour surveiller à distance la santé des roulements avec OPTIFY
  • Données en temps réel pour réduire les temps d’arrêt, améliorer la fiabilité et fonctionner en toute sécurité
  • Le couvercle d’extrémité Snap-on maximise la sécurité et l’étanchéité avec un fini jaune de sécurité à revêtement en poudre et deux options sont disponibles