Spécifications
Détails
- Style de conduiteHexagonales
- Caractéristiques et avantages• High Leverage – We designed the keys to be longer in the largest sizes to increase leverage where it matters • Tight Fit with Fasteners – We precisely manufacture our hex key geometry on the large end of the applicable range, resulting in less slop in fasteners • 20-Degree Ball Angle Increases Access – Our L-keys implement a steep ball-end angle that increases your ability to access fasteners while still maintaining sufficient strength • Maximum Torque Strength – We make our L-keys with 8660 nickel chromium molybdenum steel that's heat-treated to HRC 54-58 to produce tools that are hard, but not brittle; as a result, the maximum torque of the L-keys consistently exceeds the ASME standards for minimum torsion load and the ISO standards for minimum proof torque • Clear Markings – With the exception of the smallest sizes, Tekton L-key sizes are marked in two ways–both with a high-visibility laser marking and a stamped marking (sizes 0.050 inch and 1.3 mm are too small to laser mark, sizes 0.050 inch, 1/16 inch, 5/64 inch, 1.3 mm, 1.5 mm, and 2 mm are too small to stamp)
- MatérielAcier
- Type d’ensembleClé hexagonale
Aperçu
- Fort effet de levier – Nous avons conçu les clés pour qu’elles soient plus longues dans les plus grandes tailles afin d’accroître l’effet de levier là où cela compte
- Ajustement serré avec attaches – Nous fabriquons avec précision notre géométrie à clé hexagonale sur la grande extrémité de la gamme applicable, ce qui réduit la pente des attaches
- Angle de bille 20-Degree augmentant l’accès – Nos clés en L mettent en œuvre un angle d’extrémité de bille raide qui augmente votre capacité à accéder aux fixations tout en maintenant une résistance suffisante
- Résistance maximale au couple – Nous fabriquons nos clés en L avec de l’acier au molybdène nickel-chrome 8660 traité thermiquement selon la norme HRC 54-58 pour produire des outils durs, mais non cassants; par conséquent, le couple maximal des clés en L dépasse constamment les normes ASME pour une charge de torsion minimale et les normes ISO pour un couple d’épreuve minimal
- Marquages transparents – À l’exception des plus petites tailles, les tailles de clés en L Tekton sont marquées de deux manières – les deux avec un marquage au laser à haute visibilité et un marquage estampillé (les tailles 0.050 po et 1.3 mm sont trop petites pour la marque au laser, les tailles 0.050 po, 1/16 po, 5/64 po, 1.3 mm, 1.5 mm et 2 mm sont trop petites pour l’estampage)