Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/4 po
- Taille du support1/2 po
Détails
- Type de douilleStandard
Aperçu
- Conçu pour être utilisé avec les visseuses à chocs
- Multiplie la portée et la capacité de votre système de prise
- La boule de détente à ressort se verrouille solidement sur les douilles, empêchant leur chute
- Le trou de la goupille de détente d’un côté permet à l’utilisateur de choisir d’engager une goupille
- Fabriqué à partir de 8660 nickel-chrome-molybdène