Motion
KLX72063

TEKTON, INC
KLX72063

Clé hexagonale en L à extrémité sphérique 1/16 po
N° D’ARTICLE MI14857248
N° MFRKLX72063
Prix4.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
KLX72063

Clé hexagonale en L à extrémité sphérique 1/16 po
N° D’ARTICLE MI14857248
N° MFRKLX72063
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
Prix4.04 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Style de conduite
    Hexagonales
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
KLX72063 TEKTON 1/16 PO À BOUT SPHÉRIQUE HEX
  • Ajustement serré avec fixations – Afin de créer un ajustement fiable et serré avec des fixations, nos clés en L sont légèrement plus grandes avec des tolérances plus étroites que la plupart des concurrents qui suivent les normes ASME
  • Deux mesures de contrôle de tolérance – Nous mesurons nos tolérances de clé hexagonale d’un point à l’autre et d’un côté à l’autre pour assurer les normes les plus élevées de précision et de cohérence dimensionnelle
  • Acier 8660 – Nous fabriquons nos clés en L avec de l’acier au molybdène chromé nickel 8660 traité thermiquement jusqu’à 54–58 HRC pour produire des outils durs, mais non cassants
  • Fini résistant à la corrosion – Nous enduisons toutes nos clés d’un fini phosphate de manganèse durable qui résiste à la corrosion
  • Marquages transparents – À l’exception des plus petites tailles, les tailles de clés en L Tekton sont marquées de deux façons : avec un marquage laser à haute visibilité et un marquage estampillé (les tailles 0.050 po, 1/16 po, 5/64 po, 1.3 mm, 1.5 mm et 2 mm sont trop petites pour être étampées)