Aperçu
- Pince à joint coulissant et à rainure – La fixation à boulon permet un réglage précis de la tension de fonctionnement
- Pince coupante – Les lames sont finement biseautées et durcies par induction à 58–64 HRC
- Pinces verrouillables – Le levier de déclenchement vous permet de régler, de relâcher et de repositionner facilement les pinces d’une seule main et avec plus de contrôle qu’un levier de type pincement traditionnel
- Pince à bec long – bec long et effilé avec pointe fine; les dents coupées en croix répartissent uniformément la force
- Support de rangement – Gardez les pinces bien droites et organisées, ce qui les rend faciles à saisir et permet d’économiser de l’espace dans les tiroirs de la boîte à outils ou sur les surfaces de la table