Motion
SHB10404

TEKTON, INC
SHB10404

Douille à mèches à fentes longue, prise de 3/8 po x 3/8 po
N° D’ARTICLE MI14857360
N° MFRSHB10404
Prix10.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SHB10404

Douille à mèches à fentes longue, prise de 3/8 po x 3/8 po
N° D’ARTICLE MI14857360
N° MFRSHB10404
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
Prix10.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po.

Aperçu

Description du fabricant
SHB10404 TEKTON 3/8 PO ENTRAÎNEMENT X 3/8
  • La mèche en acier S2 est pressée dans la douille pour une connexion droite et permanente qui ne peut pas se desserrer avec le temps
  • La pointe usinée est dotée de faces parallèles et plates pour s’engager avec les côtés droits d’une fente de fixation
  • Les mèches extra-longues vous permettent d’atteindre des endroits profonds, particulièrement étroits et encastrés
  • Le grand marquage transparent estampillé sous pression est facile à lire et ne peut pas s’user
  • Les quatre rainures de détente assurent une connexion sûre avec l’outil d’entraînement
  • La finition polie et chromée s’essuie facilement et est très résistante à la corrosion