Motion
SHD92119

TEKTON, INC
SHD92119

Ensemble de douilles 12-Point avec rails et plateau, prise de 1/2 po, 16-Piece (3/8 - 1-5/16 po)
N° D’ARTICLE MI14857468
N° MFRSHD92119
Prix189.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SHD92119

Ensemble de douilles 12-Point avec rails et plateau, prise de 1/2 po, 16-Piece (3/8 - 1-5/16 po)
N° D’ARTICLE MI14857468
N° MFRSHD92119
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
Prix189.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po.

Détails

  • Finition/revêtement
    Chrome
  • Pointes de support
    12 PT

Aperçu

Description du fabricant
SHD92119 TEKTON PRISE DE 1/2 PO DE PROFONDEUR
  • L’ouverture à 12 points s’installe sur les fixations hexagonales doubles (12 côtés), hexagonales et carrées
  • La géométrie de la douille est conçue pour appliquer une force sur les côtés plats des fixations et non sur les coins, empêchant ainsi l’arrondissement
  • Les douilles profondes pénètrent dans les puits et s’adaptent aux filets excédentaires des arbres plus longs
  • Les très grands marquages de taille estampés sous pression sont faciles à lire et ne peuvent pas s’user
  • La finition polie et chromée s’essuie facilement et est très résistante à la corrosion
  • Les quatre rainures de détente assurent une connexion sûre avec l’outil d’entraînement
  • La bordure intérieure biseautée de l’ouverture de la douille aide à la guider facilement sur les fixations
  • Le rail de douilles à verrouillage par rotation organise et maintient solidement les douilles en place, tant dans votre boîte à outils que lors de vos déplacements