Motion
SKT13202

TEKTON, INC
SKT13202

Ensemble de 12-Point et cliquet à prise de 3/8 po avec rails et plateau, 44-Piece (6 - 24 mm)
N° D’ARTICLE MI14857504
N° MFRSKT13202
Prix300.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SKT13202

Ensemble de 12-Point et cliquet à prise de 3/8 po avec rails et plateau, 44-Piece (6 - 24 mm)
N° D’ARTICLE MI14857504
N° MFRSKT13202

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix300.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po.

Détails

  • Finition/revêtement
    Chrome
  • Pointes de support
    12 PT

Aperçu

Description du fabricant
SKT13202 TEKTON PRISE 3/8 POUCES 12-POINT
  • L’ouverture à 12 points s’installe sur les fixations hexagonales doubles (12 côtés), hexagonales et carrées
  • La géométrie de la douille est conçue pour appliquer une force sur les côtés plats des fixations et non sur les coins, empêchant ainsi l’arrondissement
  • Comprend des douilles de longueur standard et profonde
  • Les très grands marquages de taille estampés sous pression sont faciles à lire et ne peuvent pas s’user
  • La finition polie et chromée s’essuie facilement et est très résistante à la corrosion
  • Les quatre rainures de détente assurent une connexion sûre avec l’outil d’entraînement
  • La bordure intérieure biseautée de l’ouverture de la douille aide à la guider facilement sur les fixations
  • Le rail de douilles à verrouillage par rotation organise et maintient solidement les douilles en place, tant dans votre boîte à outils que lors de vos déplacements