Motion
DHE34188

TEKTON, INC
DHE34188

Long 3/16 Inch Slotted High-Torque Screwdriver
N° D’ARTICLE MI14857519
N° MFRDHE34188
Prix18.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
DHE34188

Long 3/16 Inch Slotted High-Torque Screwdriver
N° D’ARTICLE MI14857519
N° MFRDHE34188
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
Prix18.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    8 po
  • Taille de la buse
    0.1875 po
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier
  • Forme de lame
    À fentes
  • Style de buse
    À fentes

Aperçu

Description du fabricant
DHE34188 TEKTON LONG 3/16 PO À FENTES
  • Buse fendue – Buse usinée de la même largeur que l’arbre pour s’adapter aux renfoncements étroits
  • Géométrie à trois côtés pour le couple – La géométrie à trois côtés de la poignée offre l’effet de levier dont vous avez besoin pour générer une force de rotation élevée à la main
  • Fixations rotatives rapidement – Les sections rondes à l’avant et à l’arrière de la poignée vous permettent de tourner rapidement et continuellement les fixations longues et finement filetées
  • Poignée antidérapante durable – La poignée surmoulée offre une surface antidérapante qui est collée en permanence à la poignée et qui ne se dégradera pas et ne deviendra pas collante au fil du temps
  • Marquages faciles à lire – Le type et la taille de l’embout sont imprimés à l’extrémité du tournevis pour faciliter l’identification