Motion
SHB91202

TEKTON, INC
SHB91202

Ensemble de douilles à embout hexagonal de 3/8 po avec rails et plateau, 19-Piece (1/8 - 3/8 po, 3 - 10 mm)
N° D’ARTICLE MI14857609
N° MFRSHB91202
Prix121.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SHB91202

Ensemble de douilles à embout hexagonal de 3/8 po avec rails et plateau, 19-Piece (1/8 - 3/8 po, 3 - 10 mm)
N° D’ARTICLE MI14857609
N° MFRSHB91202

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix121.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po.
  • Taille maximale
    10 mm
  • Taille min.
    3 mm

Détails

  • Finition/revêtement
    Chrome
  • Nombre de pièces
    19

Aperçu

Description du fabricant
SHB91202 TEKTON 3/8 PO MÈCHE HEXAGONALE D’ENTRAÎNEMENT
  • La mèche en acier S2 est pressée dans la douille pour une connexion droite et permanente qui ne peut pas se desserrer avec le temps
  • La pointe hexagonale à 6 côtés est usinée selon des tolérances précises pour un ajustement précis avec des fixations hexagonales
  • Le grand marquage transparent estampillé sous pression est facile à lire et ne peut pas s’user
  • Les quatre rainures de détente assurent une connexion sûre avec l’outil d’entraînement et un trou percé permet de verrouiller avec une goupille de retenue
  • La finition polie et chromée s’essuie facilement et est très résistante à la corrosion
  • La bordure intérieure biseautée de l’ouverture de la douille aide à la guider facilement sur les fixations
  • Le rail de douilles à verrouillage par rotation organise et maintient solidement les douilles en place, tant dans votre boîte à outils que lors de vos déplacements