Motion
TAA31SN56K260SEO

TIMKEN
TAA31SN56K260SEO

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage 260 mm, verrouillage monté sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en acier moulé, usage extrême
N° D’ARTICLE MI14858358
N° MFRTAA31SN56K260SEO
Prix34,756.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
TAA31SN56K260SEO

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage 260 mm, verrouillage monté sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en acier moulé, usage extrême
N° D’ARTICLE MI14858358
N° MFRTAA31SN56K260SEO
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
Prix34,756.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    260 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de service
    Service extrême
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Verrouillage de l’adaptateur conique - Écrou double
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR TAA31SN56K260SEO DE LARGE ET HOU